VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1 エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min Festo 69744957

エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69744957品番VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意

仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0408アズワン品番65-8002-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする