Festo
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69745018
品番
VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0505
アズワン品番
65-8000-44