曜日別特売
QSLV6-G1/8-8 エア継手 Festo 69745106

エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69745106品番QSLV6-G1/8-8
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,479
販売価格(税別)
6,799

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650アズワン品番65-8010-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする