Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●空圧継手の種類:オススタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0266
注文コード
69745639
品番
3879 12 17
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥63,659
販売価格(税別)
¥
57,872
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様
●空圧継手の種類:オススタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0266
アズワン品番
65-7897-13