※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)150 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード69745665 品番CY1S10-150Z-X431
参考基準価格(税別)¥32,230 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など2714種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着 ストローク(mm)150 配管形式(-) 両側配管タイプ チューブ内径(Φmm)10 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X431) オートスイッチレール両側面取付 (2本付.)、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする