PAX Lite処理時間計
PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。
6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意