かかとゲルマスク 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69746339 品番NGM-25250
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お風呂上り・寝る前・リラックスタイムにかかとに着けるだけの簡単ケア習慣
医療現場でも使用されている伸縮抜群のゲルで履き心地の良さを実現

仕様●サイズ:フリーサイズ(足のサイズ:約21〜26cm)●色:ピンク●1セット2個入(左右兼用)●材料:クリスタルゲル(R)(熱可塑エラストマー)●個装サイズ:100×142×20m アズワン品番65-8114-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする