曜日別特売
PHE 1030TGRSB カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ) 69746689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ グリッドカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボア:36mm●外径:49mm●長さ:48mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:149Nm●コード番号:231-1912注文コード69746689品番PHE 1030TGRSB
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●ボア:36mm●外径:49mm●長さ:48mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:149Nm●コード番号:231-1912アズワン品番65-7915-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする