曜日別特売
PHE 1120TGRSB カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ) 69746698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ グリッドカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボア:136mm●外径:179mm●長さ:149mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:13700Nm●コード番号:231-1944注文コード69746698品番PHE 1120TGRSB
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●ボア:136mm●外径:179mm●長さ:149mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:13700Nm●コード番号:231-1944アズワン品番65-7917-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする