※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:30mm●外径:68mm●長さ:43mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:52Nm●コード番号:231-1907
注文コード
69746707
品番
PHE 1020TGGRID
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:30mm●外径:68mm●長さ:43mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:52Nm●コード番号:231-1907
アズワン品番
65-7915-36