KRE 40 PPA カムフォロア スタッド ローラ直径40mm SKF(日本エスケイエフ) 69747048

カムフォロア スタッド ローラ直径40mmKRE 40 PPA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69747048
品番
KRE 40 PPA
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 18 mm、外径は 40 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様
●タイプ:スタッド●ローラー直径:40mm●静定格荷重:1460N●動定格荷重:1050N●内径:18mm●コード番号:208-0358
アズワン品番
65-7929-77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする