曜日別特売
KRV 47 PPA カムフォロア スタッド ローラ直径47mm SKF(日本エスケイエフ) 69747057

カムフォロア スタッド ローラ直径47mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69747057
品番
KRV 47 PPA
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 47 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様
●タイプ:スタッド●ローラー直径:47mm●静定格荷重:41500N●動定格荷重:19400N●内径:20mm●コード番号:208-0368
アズワン品番
65-7937-42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする