曜日別特売
NATR 6 カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径19mm SKF(日本エスケイエフ) 69747084

カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69747084
品番
NATR 6
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様
●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:6mm●コード番号:208-0379
アズワン品番
65-7936-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする