WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1箱 65個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(65個)
注文コード
69747520
品番
1060840000
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4507
アズワン品番
65-7523-47