TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット / プラボックス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネットパーツ
クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69747574
品番
2336491-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0430
アズワン品番
65-7714-66