WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
クランプ金具 LLシリーズ 6.35mmピッチ 1列 5極 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69747599
品番
1356870000
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4521
アズワン品番
65-7526-41