BIVAR
BIVARの 電気部品
BIVARの LED・電球
クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:54.2mm●寸法:54.2mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2906
注文コード
69747748
品番
RHD-2140-F9P67PR
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:54.2mm●寸法:54.2mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2906
アズワン品番
65-7232-98