BIVAR
BIVARの 電気部品
BIVARの LED・電球
クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2736
注文コード
69747757
品番
RHD-1100-3000-F9PZ67PR
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2736
アズワン品番
65-7230-10