BIVAR
BIVARの 電気部品
BIVARの LED・電球
クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成:シングル●長さ:29.4mm●寸法:29.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2789
注文コード
69747784
品番
RHD-1160-F6PZ67PR
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成:シングル●長さ:29.4mm●寸法:29.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2789
アズワン品番
65-7230-75