シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
シンコーの 本体/セット
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69748239
品番
AS001-C02
参考基準価格(税別)
¥70,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
導電仕様のPCテーブルです。
用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
質量(kg)
10.8
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75導電ゴム車ストッパー付
均等荷重(kg)
棚:40・総耐荷重:60
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000