VW3M8801R30 ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 69758519

ケーブル Cable Lexium 32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69758519品番VW3M8801R30
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Schneider Electric 組み立て済みコードセットには、コネクタが 2 つあり、接続目的で使用されます。コードは Altivar Process ATV900 及び Lexium 32 シリーズに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:3m●コード番号:211-2834アズワン品番65-7292-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする