omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
ケーブル サーボエンコーダケーブル サーボモータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69758634
品番
R88A-CRWA010C-DE
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様
●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354
アズワン品番
65-7281-12