WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69758905
品番
524233000
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:35mm●幅:25.4 mm●深さ:8.2mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2354
アズワン品番
65-7396-61