ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69759009
品番
211-70000 4D10-POM-BK
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじ取り付け D クリップ
ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6312
アズワン品番
65-7478-40