WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69759027
品番
500914500
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:12mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.3mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2412
アズワン品番
65-7458-17