ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 15 mm 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69759097
品番
211-70203 8D15-POM-BK
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
8D U 字型ケーブルクリップ
壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●長さ:25mm●幅:15 mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15mm●コード番号:170-4321
アズワン品番
65-7435-17