WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69759124
品番
524420000
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:19 mm●深さ:8.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 19 x 8.9mm●コード番号:184-2436
アズワン品番
65-7395-41