WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69759176
品番
523240000
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-2567
アズワン品番
65-7396-62