WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 6.1mm x 33.8mm 自消性 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69759210
品番
520401000
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:6.1mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:33.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2520
アズワン品番
65-7459-20