WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69759219
品番
521220000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.8mm●幅:8.9 mm●深さ:10.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:17.8 x 8.9 x 10.7mm●コード番号:184-1813
アズワン品番
65-7394-33