住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の 結束バンド/結束工具/固定具
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブルタイ/結束バンド
住友電気工業(スミチューブ(R))の 耐候タイプ
ケーブルシールド 5mm 黒 架橋ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69759307
品番
IRRAX A5x0.3x10m BLK
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)
イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)
抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様
●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6731
アズワン品番
65-7399-04