ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄色地に黒●長さ:5mm●幅:8.6 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●耐久性のある:火炎●引張強度:11MPa●コード番号:281-5999 注文コード69759700 品番901-10171
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Ovalgrip LFH ケーブルマーカー
LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。
特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 〜 9、a 〜 z、および標準の電気記号です

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄色地に黒●長さ:5mm●幅:8.6 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●耐久性のある:火炎●引張強度:11MPa●コード番号:281-5999 アズワン品番65-7395-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする