HellermannTyton スマートメータプッシュオンHellermannTyton スマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付け カラーとクリップに成形された識別情報 廃棄物の処分不要 収益保護を提供する 色分け 装着時の拘束力 低プロファイル 多相に適応可能 アプリケーションツールなし 16 mm 2 および 25 mm 2 のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定 BS 認定