ケーブルマーカアクセサリー 黄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69760278 品番553-71027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品

仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●色:黄●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9775 アズワン品番65-7430-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする