フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:4.2mm●色:白●長さ:6mm●入数:15pack●印刷可能:あり●材質:ポリエステル●シリーズ:2 (15X6)R C1 WH/BK, MM-WMT 4●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3446
注文コード
69760314
品番
1116192
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:4.2mm●色:白●長さ:6mm●入数:15pack●印刷可能:あり●材質:ポリエステル●シリーズ:2 (15X6)R C1 WH/BK, MM-WMT 4●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3446
アズワン品番
65-7367-13