フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:7.5mm●色:白●長さ:24mm●入数:24pack●印刷可能:あり●材質:ビニール●ケーブル径レンジ:7.5mm●併用可能製品:THERMOMARK GO●コード番号:233-3452
注文コード
69760330
品番
1116198
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:7.5mm●色:白●長さ:24mm●入数:24pack●印刷可能:あり●材質:ビニール●ケーブル径レンジ:7.5mm●併用可能製品:THERMOMARK GO●コード番号:233-3452
アズワン品番
65-7365-56