フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:14mm●最大ケーブル径:14mm●色:白●長さ:24mm●入数:24pack●印刷可能:あり●材質:ビニール●シリーズ:MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3437
注文コード
69760357
品番
1116146
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:14mm●最大ケーブル径:14mm●色:白●長さ:24mm●入数:24pack●印刷可能:あり●材質:ビニール●シリーズ:MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3437
アズワン品番
65-7368-54