ケミスターフィット Sサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69760488 品番NO520-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

高強度ポリエチレン糸を採用しています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
インナー手袋としても使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388 Cut Resistant Test:Level 2
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
[食品関連業]
[食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]
[機械工業]
[精密機械工業]
[精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]
[ガラス・建材関連業]
[自動車関連業]
アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:S●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):イエロー●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):17.5●手のひらまわり(cm):17●中指長さ(cm):6●片手あたりの重量(g):16 アズワン品番65-9577-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする