1703799-1 コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング 1箱 126個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69760890

コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング 1箱 126個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(126個)注文コード69760890品番1703799-1
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、15 極、5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジメントに含まれていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5391アズワン品番65-7709-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする