SAMTEC
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69761127
品番
ISD2-02-D-M
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775
アズワン品番
65-7683-78