1-962349-1 コネクタハウジング 6極 メス オス端子用のハウジング 1箱 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69761197

コネクタハウジング 6極 メス オス端子用のハウジング 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード69761197品番1-962349-1
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、6 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:AMP●コード番号:217-5416アズワン品番65-7506-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする