TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 8極 オス オス端子用のハウジング 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
69761215
品番
969191-3
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5525
アズワン品番
65-7508-67