CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69761870 品番WPMT020102MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど33種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合被削材:MH●チップ形状:六角形●刃長(mm):2.4062●厚さ(mm):1.5875●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-3236 アズワン品番65-8273-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする