Peppers
Peppersの デスク・テーブル
Peppersの ワークデスク・簡易テーブル
Peppersの 昇降デスク・スタンディングデスク
コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69762028
品番
SPMH3BF/M32
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:32mm●色:真鍮製●シリーズ:SPMH●コード番号:230-9819
アズワン品番
65-7402-63