コンジットフィッテイング ストレート-スイベル外ネジ 銀 真鍮 Helaguard PCS-SMシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69762064 品番 166-31104 PCS20-SM-M20-NPB/PS-SR
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PCS-SMスイベル外ねじコネクタ、IP54
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手
2部構造のシェル及びボディ 外ねじが本体周囲を回転 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

アズワン品番65-7480-56 仕様●継手タイプ:ストレート-スイベル外ネジ●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-SM●コード番号:707-9252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする