SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69762344
品番
3KC9000-8TL63
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール 4DI アクセサリには、4 つのデジタル入力が含まれています。EAC 承認
仕様
●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8073
アズワン品番
65-7814-91