コンパクトフラッシュ Type T アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69762920 品番EA759GH-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
コンパクトフラッシュ(TypeT)の読み書きが可能です。
コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。

仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0〜45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.1.2〜10.11、Mac OS 9.0〜9.2 アズワン品番65-9278-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする