サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #28-N グリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69765905
品番
20288300GRDEN
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):28.3●材質:PP●外寸法(mm):594×312×194●有効内寸法(mm):550×274×180
アズワン品番
65-9012-71