サンコー(三甲)
サンボックス#18-5 導電
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69765939
品番
20184700BK
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
全面ベタ目の導電コンテナーです。
仕様
●容量(L):18.3●材質:導電性PP●外寸法(mm):550×440×97●有効内寸法(mm):504×394×80
アズワン品番
65-9011-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量11以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
もっと見る