画像準備中

シーエルファイン 次亜塩素酸水 10L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10L) 注文コード69765966 品番43600
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

イオンの少ない次亜塩素酸水。
40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。
酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。

仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 〜 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。 アズワン品番65-9544-37
注意
※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。
※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする